Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cronotermostato digitale giornaliero

Cronotermostato digitale giornaliero
CRONOTERMOSTATO-DIGITALE-GIORNALIERO

Cod. art. 0878901908

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cronotermostato digitale giornaliero

Cod. art. 0878901908

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Estrema semplicità di utilizzo

  • Molto preciso ed affidabile

  • Estetica gradevole e non invasiva

  • Dotato di pratiche manopole per l’impostazione delle temperature e di comodi cavalieri per l’impostazione degli orari

  • Ampio display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati

  • Predisposizione per sonda remota

  • installazione a parete

  • Programmazione giornaliera a cavalieri

  • 2 livelli di temperatura impostabili e funzione antigelo

  • Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento

Lunghezza

133 mm

Altezza

87 mm

Spessore

32 mm

Tensione nominale

1.5 V/CC

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Classe di protezione IP

IP 30

Peso prodotto (per pezzo)

226 g

Numero pezzi

1 PZ

Colore

Bianco segnale RAL 9003

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche