Cronotermostato digitale settimanale
Cronotermostato digitale settimanale
CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto preciso ed affidabile
- Estetica gradevole e non invasiva
- Dotato di pratiche manopole per l’impostazione delle temperature
- Ampio display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
- Possibilità di comando via telefono e predisposizione per sonda remota
- Installazione a parete
- Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Lunghezza | 133 mm |
Altezza | 87 mm |
Spessore | 32 mm |
Tensione nominale | 1.5 V/DC |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
Peso prodotto (per pezzo) | 192 g |
Dati tecnici | |
alimentazione | 2 x batterie 1,5V AA |
campo di regolazione | 5°C ... 30°C |
tipo sensore | NTC |
differenziale | 0,2°C |