Cronotermostato digitale giornaliero-settimanale wireless CW
Cronotermostato digitale Wireless CW
CRONOTERM. DIG. SETT. WIRELESS CW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamenti elettrici non necessari
- Installazione facile ed economica
- Consente di posizionare liberamente il termostato nella stanza
- Dotato di pratiche manopole per l’impostazione delle temperature
- Ampio display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
- Possibilità di comando via telefono e predisposizione per sonda remota
- Installazione a parete
- Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
- Classe IV
Funzionamento:
l cronotermostato CW emette un segna le radio intermittente al ricevitore RW oppure all’antenna AW, la quale a sua volta trasmette il comando al terminale collegato (ad es. caldaia, pompa, teste elettrotermiche, modulo relè MW ecc.)
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione senza fili della temperatura sia in impianti di riscaldamento che di raffrescamento
Lunghezza | 133 mm |
Altezza | 87 mm |
Spessore | 32 mm |
Tensione nominale | 1.5 V/DC |
Frequenza | 868 MHz |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |
Peso prodotto (per pezzo) | 191 g |