Cronotermostato digitale da incasso
CRONOTERM. DIG. SETT. DA INC. BIANCO
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Molto preciso ed affidabile
- Elegante applicazione a filo placca
- Estraibile dalla base per facilitare la programmazione o sostituzione batterie
- Display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
- Possibilità di comando via telefono
- Installazione da incasso su scatola tipo 503 (scatola a 3 moduli)
- Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off-antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
- Completo di batterie e di supporti ed adattatori per l’adeguamento alle diverse placche
- Placca non fornita
Compatibile con le molteplici placche di rifinitura presenti sul mercato: BTICINO, VIMAR, GEWISS, AVE, SIEMENS, LEGRAND, MASTER
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
![]() | |
Lunghezza | 76 mm |
Altezza | 54 mm |
Spessore | 57 mm |
Tensione nominale | 1.5 V/CC |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Peso prodotto (per pezzo) | 126 g |
Numero pezzi | 1 PZ |
Colore | Bianco segnale RAL 9003 |