Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cuffia antirumore W3/34

Cuffie antirumore W3/34
CUFFIE ANTIRUMORE W3 EN 352

Cod. art. 0899300354

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cuffia antirumore W3/34

Cod. art. 0899300354

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cuffie antirumore con alto livello di attenuazione per la protezione ottimale in ambienti con elevata rumorosità

Regolazione specifica


Archetto telescopico



Estremamente confortevoli da indossare


  • Archetto imbottito

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Cuscinetti ampi e confortevoli

  • Grandi padiglioni con ampio spazio per le orecchie


Sostituzione semplice e veloce dei cuscinetti

Testate secondo la normativa EN 352-1

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Valore di attenuazione SNR

34 dB

Valore di attenuazione L

27 dB

Valore di attenuazione M

32 dB

Abbattimento acustico in dB (valore H)

33 dB

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche