Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cutter ECO con rotella di serraggio

CUTTER-GRIGIO-L155MM-LAMA-18MM

Cod. art. 071566 045

EAN 4056807176857

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cutter ECO con rotella di serraggio

Cod. art. 071566 045

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bloccaggio lama tramite rotella di bloccaggio
  • Impugnatura ergonomica di alta qualità

  • Bloccaggio della lama mediante una robusta vite di serraggio

  • Cursore con boccola filettata in metallo per un utilizzo prolungato della filettatura

  • Tappo terminale rimovibile con scanalatura per utilizzo come spezzalama
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza lama

18 mm

Lunghezza

155 mm

Materiale del manico

ABS - Acrilonitrile butadiene stirene

Colore

Grigio, Antracite

Lunghezza lama

109 mm

Spessore tagliente

0,5 mm

Cutter ECO con rotella di serraggio compreso:
1 x
Lama a spezzare

LAMA-SPEZZARE-EXTRA AFFILATA-18MM

Descrizione:
Lunghezza lama: 110 mm Larghezza lama: 18 mm Spessore tagliente: 0.5 mm
Lama extra affilata per tagliare con precisione anche le strisce più sottili. Ideale per carta, pellicola e altri materiali sottili
Quantità: 1 x
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
Lama a spezzare

LAMA-SPEZZARE-MEDIA-18MM

Lama robusta con lunga durata
x 10 pz.
Lama in acciaio inossidabile

LAMA-INOX-P-CUTTER-H18MM

Lama in acciaio inossidabile per tagli sempre puliti.
x 10 pz.
La lama in acciaio al carbonio non spezzabile

LAMA-CUTTER-(NON-A-SPEZZARE)-18MM

Lama per cutter da 18 mm
x 10 pz.