Rondella piana Per viteria a testa esagonale
Acciaio DIN 125 140 HV
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(GR)-D46,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M45 |
Forma | B |
Diametro interno (d1) | 46 mm |
Diametro esterno (d2) | 85 mm |
Spessore (h1) | 7 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |