Rondella di sicurezza, curva, forma A
Acciaio inossidabile A4 DIN 128, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN128-A-A4-D10,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,1 mm |
Altezza (h1) | 3,15 mm |
Spessore (s1) | 1,8 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | A |
Normative | DIN 128 |