Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8.8 DIN 186
VITE-T-MARTELLO-DIN186-8.8-(A2K)-M16X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Altezza testa (k1) | 10,5 mm |
Larghezza testa (n1) | 16 mm |
Lunghezza testa (m1) | 30 mm |
Normative | DIN 186 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa martello |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |