O-ring, misure metriche
ISO 3601-1 classe B NBR 70
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-139,37X2,62
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- NBR è una designazione chimica: gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
- Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione.
- Bordi e smussi dell'imbocco devono essere sbavati.
- Utilizzare solo O-ring lubrificati/ingrassati.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 139,37 mm |
Spessore (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Esecuzione | Sistema metrico |
Materiale | NBR (Gomma nitrile-butadiene) |
Superficie | Grezzo |
Durezza Shore A | 70 +/- 5 |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura min/max | -30 al 100 °C |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.