Dadi zigrinati, profilo basso DIN 467, acciaio inox A1
Acciaio inossidabile A1 DIN 467
DADI BASSI ZIGRINATI C/COLL. A1 M4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (h1) | 4 mm |
Diametro esterno (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 3,5 mm |
Normative | DIN 467 |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Forma | Basso |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |