Grano con intaglio e punta tronca DIN 551, acciaio 14H
Acciaio 14H DIN 551
GRANO-P-CONICA-DIN551-14H-INTAGL-M8X16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 551 è stata sostituita dalla normativa ISO 4766. Sono presenti alcune analogie (diametro nominale per M1, M1.4 rimosso).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Normative | DIN 551 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 14H |
Superficie | Grezzo |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |