Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A
DIN 6885 acciaio tipo A
LINGUETTA-DIN6885-C45C-A-28X16X125
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (b1) | 28 mm |
Altezza (h1) | 16 mm |
Lunghezza (l1) | 125 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |