Linguetta ad incastro, esecuzione alta DIN 6885, acciaio, forma AB
DIN 6885, acciaio, forma AB
LINGUETTA-DIN6885-C45C-AB-14X9X63
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza (b1) | 14 mm |
Altezza (h1) | 9 mm |
Lunghezza (l1) | 63 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Forma | AB |
DIN | 6885 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |