Spina dritta, non temprata DIN 7, acciaio inox A1
DIN 7 m6 acciaio inossidabile A1
SPINA-CILIND-DIN7-M6-A1-2,5X30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La norma DIN 7 è stata ritirata e sostituita dalla norma DIN EN ISO 2338 (modifiche apportate alla definizione della lunghezza e alle altezze della parte bombata).
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 2,5 mm |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Altezza punta piana smussata (c) | 0,4 mm |
Normative | DIN 7 |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Non temprato |
Classe di tolleranza | m6 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |