Anello di regolazione
DIN 705 con grani DIN 4027 acciaio zn, forma A
GHIERA-DIN705-A-GRANO-ISO4027-(A2K)-D80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino a d1 = 70 mm con un grano, oltre d1 = 70 mm con due grani
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 80 mm |
Diametro esterno (d2) | 110 mm |
Larghezza (b1) | 22 mm |
Tipo filettatura x diametro perno filettato | M 12 mm |
Normative | DIN 705 |
Forma | A |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Numero perni filettati | 2 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |