Dado scanalato con filettatura passo fine
DIN 70852, acciaio
GHIERA-BLOCC-(GR)-DIN70852-M30X1,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M30 x 1,5 |
Diametro esterno (d1) | 44 mm |
Altezza (h1) | 7 mm |
Normative | DIN 70852 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 17H |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |