DIN 7338 brass, shape B
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Diametro interno (d2) | 1,7 mm |
Lunghezza (l1) | 5 mm |
Diametro testa (dk) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 0,8 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,373 g |
Lunghezza gambo (e) | 1,5 mm |
Profondità interna min (t) | 3,5 mm |
Spessore parete (s) | 0,65 mm |
DIN | 7338 |