Rivetto per pastiglie di freni e frizioni
DIN 7338 ottone, forma B
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Diametro interno (d2) | 2,7 mm |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | B |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,950 g |
Lunghezza gambo (e) | 2 mm |
Profondità interna min (t) | 4 mm |
Spessore parete (s) | 0,65 mm |
DIN | 7338 |