DIN 7338 copper, shape C2
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Diametro interno (d2) | 2,7 mm |
Lunghezza (l1) | 15 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1 mm |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Forma | C2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,913 g |
Lunghezza gambo (e) | 2 mm |
Profondità interna min (t) | 4 mm |
Spessore parete (s) | 0,5 mm |
DIN | 7338 |