Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

DIN 7979 acciaio temperato grezzo
SPINA-CILIND-DIN7979-TEMP-D-M6-10X90

Cod. art. 024701090
EAN 4045727144350

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forma D, in acciaio 600 N/mm2, temprato per 60 ± 2 HRC
Indicazione

La norma DIN 7979 è stata ritirata e sostituita dalla norma DIN EN ISO 8735 (altre lunghezze nominali modificate).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente nei fori ciechi.

Diametro nominale (d1)

10 mm

Lunghezza (l1)

90 mm

Filettatura di collegamento (d2)

M6

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (t1)

10 mm

Profondità foro (t2)

16 mm

Normative

DIN 7979

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Temprato

Durezza Rockwell, HRC

60 HRC

Classe di tolleranza

m6

Forma

D