Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6
DIN 7979 acciaio temperato grezzo
SPINA-CILIND-DIN7979-TEMP-D-M6-8X110
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La norma DIN 7979 è stata ritirata e sostituita dalla norma DIN EN ISO 8735 (altre lunghezze nominali modificate).
Caratteristiche tecniche(X)
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente nei fori ciechi.
Diametro nominale (d1) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 110 mm |
Filettatura di collegamento (d2) | M5 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (t1) | 8 mm |
Profondità foro (t2) | 12 mm |
Normative | DIN 7979 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Temprato |
Durezza Rockwell, HRC | 60 HRC |
Classe di tolleranza | m6 |
Forma | D |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |