Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta esalobata con pin
DIN 7981 vite sicurezza inox A2 tcb TX
VITE-TCB-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 10,45 mm |
Altezza testa (k1) | 4,3 mm |
Azionamento interno | TX25+P |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | CS |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Punta |