Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, con impronta Z, forma C DIN 7981, acciaio inox A2, impronta PZ, forma C
DIN 7981 inox A2, TCB, Z, tipo C
VITE-AFL-TCB-DIN7981-C-Z1-A2-2,9X6,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
Forma C = filetto con punta
Forma F = filetto senza punta
Forma R = filetto con punta arrotondata
Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,9 mm |
Lunghezza (l1) | 6,5 mm |
Diametro testa (dk) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,2 mm |
Azionamento interno | Z1 |
DIN | 7981 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | DIN 7981 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | C |