Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.
DIN 7983, acciaio inox A4, H, forma C con punta.
V.AUTOFIL.TGS DIN7983 A4-4,2X70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 7983 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | H |
Azionamento interno | H2 |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Diametro testa (dk) | 8,1 mm |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |