Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8
Acciaio 4.8 grezzo H DIN 7985
VITE-TC-DIN7985-4.8-H1-GR-M3X8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Ci sono alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione delle teste svasate modificata | nome standard “vite a testa goccia sego svasata” modificato in “vite a testa piana”).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,4 mm |
Normative | DIN 7985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |