Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

DIN 7990 acciaio 4.6 zincato a caldo, con dado

DIN 7990 acciaio 4.6 zincato a caldo, con dado
V.TE C/DADO DIN7990 4.6 ZNF M24X140

Cod. art.: 007424 140

Effettua il login per visualizzare i prezzi

DIN 7990 acciaio 4.6 zincato a caldo, con dado

Cod. art.: 007424 140

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7990 hot-dip galvanised steel 4.6 (TZN)

Tipo filettatura x diametro nominale

M24

Lunghezza

140 mm

Altezza testa vite

15 mm

Norme

EN 15048-1, DIN 7990

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4,6

Superficie

Zincato a caldo per immersione

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno

SW36

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Diametro albero

24 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

33 mm

Versione

Con dadi esagonali EN ISO 4034 o EN ISO 4032

Classe prodotto

C

Area di applicazione

Struttura in acciaio

Area controllata

hEN 15048-1

Prodotto per edilizia

Declaration of performance (EU-CPR)

Yes

Altezza dado

21,5 mm

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando su OK o proseguendo la navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK