Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 84, acciaio 4.8 zincato
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10

Cod. art. 00404 10
EAN 4011231996969

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro testa (dk )

7 mm

Altezza testa (k1)

2,6 mm

Normative

DIN 84

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

SL

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento di viti a testa cilindrica con intaglio 1350 pz in valigetta 4.4.1. DIN 84

ASS-VITI-DIN84-(A2K)-1350PZ-SYSKO

SYSTEMKOFFER
Acciaio zincato bianco (A2K), con intaglio