Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 84, acciaio 4.8 zincato
VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk ) | 7 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Normative | DIN 84 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.