Tappo a vite con esagono incassato, filettatura conica DIN 906, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 906 acciaio zincato
TAPPO-A-VITE-DIN906-EI4-(A2K)-M8X1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M8 x 1 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Normative | DIN 906 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | IS4 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura conica |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | B |