Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8
Acciaio grezzo 8.8 DIN 931
VITE-TE-DIN931-8.8-GR-CH32-M22X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M22 |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Altezza testa (k1) | 14 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch32 |
Normative | DIN 931 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |