Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 931 acciaio 8.8 zincato
VITE-TE-DIN931-8.8-CH17-(A2K)-M10X170
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 170 mm |
Altezza testa (k1) | 7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Normative | DIN 931 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 32 mm |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |