Prodotti simili
Prodotti simili

DIN 935 acciaio 8 zincato giallo

DIN 935 acciaio 8 zincato giallo
DADO A CORONA-DIN935-8-B-ZNG 8MY-M24
Cod. art.: 034500024
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 30
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Descrizione
DIN 935 steel 8, galvanised, yellow chrome plated (A2C/A3C)
Informazioni tecniche

Tipo filettatura x diametro nominale

M24

Altezza

27 mm

Azionamento esterno

SW36

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Giallo zincato

DIN

935

Misura angolare

39,55 mm

Attacco chiave

14,2 mm

Ultimi visualizzati
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. OK
Top