Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d DIN 939, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 939 acciaio 8.8 zincato
PRIGIONIERO-DIN939-8.8-(A2K)-M20X60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M20 |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 46 mm |
Lunghezza filettatura 2 (filettatura metrica) (l3) | 25 mm |
Normative | DIN 939 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8,8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Senza azionamento |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 2,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Diametro albero | 20 mm |
Classe prodotto | A |