Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 960, acciaio 8.8 zincato, passo fine
VITE-TE-DIN960-8.8-(A2K)-M14X1,5X90
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della filettatura a passo fine
- Il numero maggiore dei giri di filetto garantisce una maggiore forza di tenuta rispetto alle viti con filetto standard
- Coppia di serraggio maggiore
- Maggiore affidabilità grazie al diametro maggiore della vite
La normativa DIN 960 è stata sostituita dalla normativa ISO 8765. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M14 x 1,5 |
Lunghezza (l1) | 90 mm |
Altezza testa (k1) | 8,8 mm |
Normative | DIN 960 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro albero | 14 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 34 mm |
Classe prodotto | A |