Barra filettata, filettatura sinistrorsa
DIN 976-1 acciaio 4.8 zn, filettatura sinistrorsa
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M16-LHX1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale tipo filettatura - forma filettatura (d1) | M16-LH - Filettatura sinistrorsa |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |