Dado scanalato DIN 981, acciaio per spina elastica
Acciaio DIN 981
GHIERA-BLOCC-(GR)-DIN981-KM21-M105X2,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M105 x 2 |
Diametro esterno (d1) | 140 mm |
Altezza (h1) | 18 mm |
Normative | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiale | Acciaio |
Resistenza a trazione min. | 350 N/mm² |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |