Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

WN 988, acciaio inox A2
ANELLO-SPESSOR-WN988-A2-14X20X0,1

Cod. art. 041591401
EAN 4048539607570

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non fanno parte della norma DIN 988, non esiste materiale sul mercato per rispettare le tolleranze dello spessore rondella in conformità alla norma DIN 988. Le tolleranze dello spessore rondella sono conformi alla norma DIN EN ISO 9445-1 per l'acciaio inossidabile laminato a freddo in modo continuo. Pertanto, gli anelli possono avere anche una tolleranza di spessore positiva.


Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 988, WN 988

Diametro interno (d1)

14 mm

Diametro esterno (d2)

20 mm

Spessore (h1)

0,1 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2