Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2
WN 988, acciaio inox A2
ANELLO-SPESSOR-WN988-A2-22X30X0,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non fanno parte della norma DIN 988, non esiste materiale sul mercato per rispettare le tolleranze dello spessore rondella in conformità alla norma DIN 988. Le tolleranze dello spessore rondella sono conformi alla norma DIN EN ISO 9445-1 per l'acciaio inossidabile laminato a freddo in modo continuo. Pertanto, gli anelli possono avere anche una tolleranza di spessore positiva.
Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 988, WN 988 |
Diametro interno (d1) | 22 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |