DIN7500-1 acciaio zincato TE tipo DE
DIN7500-1 acciaio zincato TE tipo DE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 7 mm |
Diametro collare (d2) | 8,4 mm |
Altezza testa (k1) | 2,92 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | DIN 7500 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Collare/flangia | Sì |