Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio
Acciaio grezzo DIN 929
DADO A SALDARE DIN929 CH 7,5 M 3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 929 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Spessore (m1) | 3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7.5 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Misura angolare (e) | 8,15 mm |