Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Acciaio grezzo DIN 929
DADO A SALDARE DIN929 CH 9 M 4

Cod. art. 03994

EAN 4011231355087

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Cod. art. 03994
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
Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 929

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Spessore (m1)

3,5 mm

Diametro attacco (d1)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch9

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

9,83 mm