Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Acciaio grezzo DIN 929
DADO A SALDARE DIN929 CH14 M 8

Cod. art. 03998

EAN 4011231355148

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Cod. art. 03998
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
Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 929

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Spessore (m1)

6,5 mm

Diametro attacco (d1)

10,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch14

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

15,38 mm