Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio
Acciaio grezzo DIN 929
DADO-ES-SALDARE-DIN929-WS22-M14
Cod. art. 039914
EAN 4038898427513
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 929 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M14 |
Spessore (m1) | 11 mm |
Diametro attacco (d1) | 16,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Misura angolare (e) | 24,27 mm |