Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2
DIN 929 acciaio inossidabile A2
DADO-SALD-ESAG-DIN929-A2-CH19-M12
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 929 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M12 |
Spessore (m1) | 10 mm |
Diametro attacco (d1) | 14,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch19 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Misura angolare (e) | 20,91 mm |