Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

DIN 929 acciaio inossidabile A2
DADO-SALD-ESAG-DIN929-A2-CH24-M16

Cod. art. 030616

EAN 4048539507733

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Cod. art. 030616
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
DIN 929

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M16

Spessore (m1)

13 mm

Diametro attacco (d1)

18,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

26,51 mm