Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

DIN 929 acciaio inossidabile A2
DADO-SALD-ESAG-DIN929-A2-CH7,5-M3

Cod. art. 03063

EAN 4038898533436

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Cod. art. 03063

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
DIN 929

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M3

Spessore (m1)

3 mm

Diametro attacco (d1)

4,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7.5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

8,15 mm