Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

DIN 929 acciaio inossidabile A2
DADO-SALD-ESAG-DIN929-A2-CH11-M6

Cod. art. 03066

EAN 4024835456524

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Cod. art. 03066
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
DIN 929

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Spessore (m1)

5 mm

Diametro attacco (d1)

8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch11

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

12,02 mm