Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio zincato passivato bianco (A2K)

DIN 929 acciaio zincato
DADO-SALDARE-ESAG-DIN929-CH17-(A2K)-M10

Cod. art. 0399010

EAN 4048539332281

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio zincato passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0399010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 929

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Spessore (m1)

8 mm

Diametro attacco (d1)

12,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

18,74 mm