Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio zincato passivato bianco (A2K)

DIN 929 acciaio zincato
DADO-SALDARE-ESAG-DIN929-CH19-(A2K)-M12

Cod. art. 0399012

EAN 4045727737705

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio zincato passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0399012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con contenuto massimo di carbonio dello 0,25%

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 929

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Spessore (m1)

10 mm

Diametro attacco (d1)

14,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Tipo filettatura

Filetto metrico

Misura angolare (e)

20,91 mm